Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
56440
56440.030.006
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
6 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
≈2370
ISO
≈2009
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Položka č.
56440.030.006
EAN
8715492863669
UBB
950353328087
UNSPSC
31161504