Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
48220
48220.031.031
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou BSW BS 450 Mosadz Cu2 1/8X1.1/4
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
Cu2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
1/8 Inch
Dĺžka
1.1/4 Inch
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
Cu2
Závit
Britský standard Whitworth
Závitov na palec
40
Váha kusu (g)
1.59
Info
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen.
Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit
Rozmery
A (max.)
0.219
B (max.)
0.056
H
0.032
J (min.)
0.027
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
450
Čísla materiálu
Položka č.
48220.031.031
EAN
8715492851031
UBB
950353218270
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní