Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
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
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
U51566
U51566.019.0031
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
Skrutka so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom UNF ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F879 304 CW / CW1 #10-32X5/16 ft
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW / CW1
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F879 304
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.10
Dĺžka
5/16 Inch
Trieda
CW / CW1
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F879 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Info
ft = s plným závitom
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.
Rozmery
A
0.411
H
0.127
J
0.125
LT (min.)
0.88
Závitov na palec
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U51566.019.0031
EAN
8717077394292
UBB
500621338689
UNSPSC
31161518