text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou a T-hviezdicou DIN ≈965 A Oceľ Pozinkované 4.8 M4X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.38
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 40
P 0.7
Socket 20

Normy

NF ≈E25-119-1
DIN ≈965
ISO ≈14581

Čísla materiálu

Položka č. 24677.040.040
EAN 8717077072053
UBB 500645214254
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.