text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou a T-hviezdicou DIN ≈965 A Nerezoceľ A2 M8X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 80 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 27.4
HS kód 7318159585

Rozmery

d-D M8
Dĺžka závitu (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 80
P 1.25
Socket 45

Normy

DIN ≈965
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Položka č. 51305.080.080
EAN 8715494591997
UBB 500633230700
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.