text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Vruty, Šrúby
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
51305
51305.040.080
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
Skrutka so zápustnou hlavou a T-hviezdicou DIN ≈965 A Nerezoceľ A2 M4X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
80 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
Dĺžka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
80
P
0.7
Socket
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
ISO
≈14581
Čísla materiálu
Položka č.
51305.040.080
EAN
8715494591713
UBB
500633227912
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní