text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so štvorcovou hlavou a nákružkom DIN 478 Oceľ Nelegovaná 10.9 M10X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Štvorhranné
Tvar hlavy Štvorhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 39.9
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

b 26
c 3
d-D M10
dc 16.5
k 13
L (mm) 50
P 1.5
s 10

Normy

DIN 478

Čísla materiálu

Položka č. 04148.100.050
EAN 8717077295353
UBB 500650808925
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.