Skrutky s polguľatou hlavou
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
Skrutky s polguľatou hlavou
U08300
U08300.025.0050
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
Skrutka so štvorcovou hlavou a krátky čípkom UNC ASME B18.5 Oceľ SAE J429 Nelegovaná Gr.2 1/4-20X1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.2
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J429
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
1/2 Inch
Trieda
Gr.2
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J429
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Závitov na palec
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.5
Čísla materiálu
Položka č.
U08300.025.0050
EAN
8717077378704
UBB
500623981494
UNSPSC
31161612