Skrutky s polguľatou hlavou
U51500
U51500.037.0300
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
Skrutka so štvorcovou hlavou a krátky čípkom UNC ASME B18.5 Nerezoceľ ASTM F593 304 3/8-16X3 Inch
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
304
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3/8 Inch
Dĺžka
3 Inch
Trieda
304
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
O (max.)
0.388
P (max.)
0.219
A (max.)
0.844
H (max.)
0.208
LT (min.): L
6 Inch
1.25
LT (min.): L≤6 Inch
1
Závitov na palec
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.5
Čísla materiálu
Položka č.
U51500.037.0300
EAN
8717077393998
UBB
500624009378
UNSPSC
31161612