Skrutky s polguľatou hlavou
U51500
U51500.025.0062
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
Skrutka so štvorcovou hlavou a krátky čípkom UNC ASME B18.5 Nerezoceľ ASTM F593 304 1/4-20X5/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
304
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
5/8 Inch
Trieda
304
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Závitov na palec
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.5
Čísla materiálu
Položka č.
U51500.025.0062
EAN
8717077393691
UBB
500624006309
UNSPSC
31161612