text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 5/8-18X8 Inch

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Lengte 8 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 18
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.9375
H 0.390625
LT(min.): L6 Inch 1.75
LT(min.): L≤6 Inch 1.5

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U01062.062.0800
EAN 8717077339774
UBB 500620732395
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.