text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované Gr.5 1.-12X6 Inch

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ

Technické údaje

Priemer 1 Inch
Dĺžka 6 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 12
Info
  • ft = s plným závitem

Rozmery

F 1.5
H 0.609375
LT (min.): L6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Inch 2.25

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U01062.100.0600
EAN 8717077340121
UBB 500620735851
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.