text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované žlto pasivované Gr.8 7/8-14X5 Inch

Műszaki adatok

Priemer 7/8 Inch
Dĺžka 5 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 14
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Méretek

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Szabványok

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Cikkszámok

Cikkszám U04360.087.0500
EAN 8717077355590
UBB 500620884014
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.