text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované žlto pasivované Gr.8 7/8-14X4 Inch

Technické údaje

Priemer 7/8 Inch
Dĺžka 4 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 14
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Rozmery

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. U04360.087.0400
EAN 8717077355576
UBB 500620883859
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.