text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované žlto pasivované Gr.8 7/8-14X2.3/4

Specificații

Priemer 7/8 Inch
Dĺžka 2.3/4 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 14
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Dimensiuni

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Standarde

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numerele articolelor

Cod Articol U04360.087.0275
EAN 8717077355521
UBB 500620883362
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.