text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
U04160
U04160.037.0275
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Nelegovaná Gr.8 3/8-24X2.3/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J429
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3/8 Inch
Dĺžka
2.3/4 Inch
Trieda
Gr.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J429
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Fine
Závitov na palec
24
Info
Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit
Rozmery
F
0.5625
H
0.234375
LT (min.): L
6 Inch
1.25
LT (min.): L≤6 Inch
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Položka č.
U04160.037.0275
EAN
8717077351004
UBB
500620841782