text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X1.1/2

technické údaje

Priemer 7/16 Inch
Dĺžka 1.1/2 Inch
Značka Fabory
Trieda CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F593 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 20
Info
  • ft = s plným závitem

Rozmery

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. U51007.043.0150
EAN 8717077385986
UBB 500621245298
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.