Nedtrain Oud
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
Šesťhranné skrutky a vruty
U51007
U51007.031.0087
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/16-24X7/8 ft
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 304
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/16 Inch
Dĺžka
7/8 Inch
Trieda
CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Závitov na palec
24
Info
ft = s plným závitem
Rozmery
F
0.5
H
0.203125
LT (min.): L
6 Inch
1.125
LT (min.): L≤6 Inch
0.875
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Čísla materiálu
Položka č.
U51007.031.0087
EAN
8717077385689
UBB
500621242220