text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/2-20X3 Inch

technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 3 Inch
Značka Fabory
Trieda CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F593 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 20
Info
  • ft = s plným závitem

Rozmery

F 0.75
H 0.3125
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. U51007.050.0300
EAN 8717077386174
UBB 500621247195
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.