text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované Gr.5 9/16-12X5.1/2

Specifications

Priemer 9/16 Inch
Dĺžka 5.1/2 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 12
Info
  • ft = s plným závitem

Dimensions

F 0.8125
H 0.359375
LT (min.): L6 Inch 1.625
LT (min.): L≤6 Inch 1.375

Standards

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Article numbers

Article number U01200.056.0550
EAN 8717077342026
UBB 500620751841
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.