text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované Gr.5 9/16-12X4.1/2

technické údaje

Priemer 9/16 Inch
Dĺžka 4.1/2 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 12
Info
  • ft = s plným závitem

Rozmery

F 0.8125
H 0.359375
LT (min.): L6 Inch 1.625
LT (min.): L≤6 Inch 1.375

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U01200.056.0450
EAN 8717077342002
UBB 500620751684
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.