text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované Gr.5 7/8-9X5.1/2

technické údaje

Priemer 7/8 Inch
Dĺžka 5.1/2 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 9
Info
  • ft = s plným závitem

Rozmery

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. U01200.087.0550
EAN 8717077342798
UBB 500620759521
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.