text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované Gr.5 5/8-11X1 Inch ft


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 5/8 Inch
Dĺžka 1 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 11
Info
  • ft = s plným závitem
HS kód 7318158880

Rozmery

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U01200.062.0100
EAN 8717077342040
UBB 500620752005
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.