text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Nelegovaná Gr.8 1/4-20X4 Inch

technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 4 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 20
Info
  • Upozornenie: elektrolické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

Rozmery

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U04100.025.0400
EAN 8717077344020
UBB 500620771807
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.