Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
U01000
U01000.025.0350
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Nelegovaná Gr.5 1/4-20X3.1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J429
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
3.1/2 Inch
Trieda
Gr.5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J429
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
20
Info
ft = s plným závitem
Rozmery
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Položka č.
U01000.025.0350
EAN
8717077333055
UBB
500620664564