text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Nelegovaná Gr.2 3/4-10X3.3/4

technické údaje

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 3.3/4 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J429
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 10
Info
  • ft = s plným závitem

Rozmery

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. U08200.075.0375
EAN 8717077377332
UBB 500621072684
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.