Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
U08200
U08200.050.0125
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Nelegovaná Gr.2 1/2-13X1.1/4 ft
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J429
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/2 Inch
Dĺžka
1.1/4 Inch
Trieda
Gr.2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J429
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
13
Info
ft = s plným závitem
Rozmery
F
0.75
H
0.3125
LT (min.): L
6 Inch
1.5
LT (min.): L≤6 Inch
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Čísla materiálu
Položka č.
U08200.050.0125
EAN
8717077376885
UBB
500621068153
UNSPSC
31161620