text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Oceľ Pozinkované Gr.5 1/2X3 Inch

Technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 3 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 13

Rozmery

F 0.75
H 0.3125
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. 02420.127.076
EAN 8715492425812
UBB 950351276460
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.