text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 316 CW1 / CW2 5/16-18X2.1/2

technické údaje

Priemer 5/16 Inch
Dĺžka 2.1/2 Inch
Značka Fabory
Trieda CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F593 316
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 18
Info
  • ft = s plným závitem

Rozmery

F 0.5
H 0.203125
LT (min.): L6 Inch 1.125
LT (min.): L≤6 Inch 0.875

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. U55000.031.0250
EAN 8717077395411
UBB 500621353274
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.