Imperial Supplies, LLC
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
Šesťhranné skrutky a vruty
U55000
U55000.025.0150
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X1.1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 316
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
1.1/2 Inch
Trieda
CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 316
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
20
Info
ft = s plným závitem
Rozmery
F
0.4375
H
0.15625
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Čísla materiálu
Položka č.
U55000.025.0150
EAN
8717077395145
UBB
500621350619