text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/8-11X9 Inch

Specifikace

Priemer 5/8 Inch
Dĺžka 9 Inch
Značka Fabory
Trieda CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F593 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 11
Info
  • ft = s plným závitem

Rozměry

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Objednací číslo U51000.062.0900
EAN 8717077384606
UBB 500621231744
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.