text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 304 CW1 / CW2 3/4-10X1 Inch ft

technické údaje

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 1 Inch
Značka Fabory
Trieda CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F593 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 10
Info
  • ft = s plným závitem

Rozmery

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U51000.075.0100
EAN 8717077384651
UBB 500621232247
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.