text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 304 CW1 / CW2 3/4-10X1.1/4 ft

Specificaties

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 1.1/4 Inch
Značka Fabory
Trieda CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F593 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 10
Info
  • ft = s plným závitem

Afmetingen

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U51000.075.0125
EAN 8717077384668
UBB 500621232320
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.