text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou UNC ASME B18.2.1 Nerezoceľ A4 1/2X5 Inch

Specificaties

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 5 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 13

Afmetingen

F 0.75
H 0.3125
LT (min.): L6 Inch 1.5
LT (min.): L≤6 Inch 1.25

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer 55006.127.127
EAN 8715492323033
UBB 952351283116
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.