Nedtrain Oud
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01240
01240.160.090
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF ISO 8765 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M16X1,50X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
90 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
90
P
1.5
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-152
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
01240.160.090
EAN
8715492039392
UBB
951351596485