text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF ISO 8676 Oceľ Pozinkované 10.9 M16X1,50X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 90 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 162
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

d-D M16
k 10
L (mm) 90
P 1.5
s 24

Normy

NF E25-151
ISO 8676
NEN 1568
DIN 961

Čísla materiálu

Položka č. 04176.160.090
EAN 8717077239418
UBB 500648952827
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.