Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04172
04172.140.045
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Pozinkované 10.9 M14X1.50X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
45 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
45
P
1.5
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
Čísla materiálu
Položka č.
04172.140.045
EAN
8717077212800
UBB
500648169406
UNSPSC
31161620