Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01250
01250.120.020
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M12X1,50X20/S=19
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
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
M12
Dĺžka
20 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
20
P
1.5
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
Čísla materiálu
Položka č.
01250.120.020
EAN
8715492040015
UBB
951351603075