text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X1,00X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 90 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 35.7
HS kód 7318158880

Rozmery

d-D M8
k 5.3
L (mm) 90
P 1
s 13

Normy

NF E25-151
NEN 1568
ISO 8676
DIN 961

Čísla materiálu

Položka č. 01070.080.090
EAN 8717077048843
UBB 500644991928
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.