Šesťhranné skrutky a vruty
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01070
01070.080.080
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 8.8 M8X1,00X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
80 mm
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
32.3
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
80
P
1
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
Čísla materiálu
Položka č.
01070.080.080
EAN
8717077048836
UBB
500644991845
UNSPSC
31161620
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní