text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X1,50X65

Specifiche

Priemer M16
Dĺžka 65 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 1.5
s 24

Standard

DIN 960
NF E25-152
NEN 1555
ISO 8765

Numeri di articolo

Numero articolo 01062.160.065
EAN 8717077201422
UBB 500648074937
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.