Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04160
04160.240.180
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 10.9 M24X2,00X180
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
180 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
2
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-152
NEN
1555
DIN
960
ISO
8765
Čísla materiálu
Položka č.
04160.240.180
EAN
8715492121103
UBB
954351298532
UNSPSC
31161620