Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04160
04160.120.045
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 10.9 M12X1,50X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
45 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.5
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8765
DIN
960
NF
E25-152
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
04160.120.045
EAN
8717077052635
UBB
500645029959
UNSPSC
31161620