Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04171
04171.100.040
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 961 Oceľ Nelegovaná 10.9 M10X1,00X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
40 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1568
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
Čísla materiálu
Položka č.
04171.100.040
EAN
8715492122407
UBB
950351338591
UNSPSC
31161620