Nedtrain Oud
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01241
01241.120.045
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 960 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M12X1,25X45/S=19
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
45 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.25
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-152
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
Čísla materiálu
Položka č.
01241.120.045
EAN
8715492039569
UBB
952351013349
UNSPSC
31161620