Nedtrain Oud
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01241
01241.120.110
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 960 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M12X1,25X110/S=19
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
110 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický extra jemný závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
110
P
1.25
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
NF
E25-152
ISO
8765
DIN
960
Čísla materiálu
Položka č.
01241.120.110
EAN
8715492039651
UBB
953351472600