Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04161
04161.180.060
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 10.9 M18X1,50X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Dĺžka
60 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
60
P
1.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8765
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
Čísla materiálu
Položka č.
04161.180.060
EAN
8715492121226
UBB
950351335605
UNSPSC
31161620