Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04161
04161.100.045
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou MEF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 10.9 M10X1,00X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
45 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický extra jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
45
P
1
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
960
NEN
1555
ISO
8765
NF
E25-152
Čísla materiálu
Položka č.
04161.100.045
EAN
8717077052697
UBB
500645030502