text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou iso-metrický závit DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M20X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 219.8
Info
  • U žárově zinkovaných šroubů s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
  • Výhodou tohoto způsobu výroby je, že můžeme šrouby použít bez problému v jakémkoli závitovém otvoru.
  • Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H až PO zinkování, takže matice dokonale lícují se šrouby.ISO metrický
HS kód

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 70
P 2.5
s 30

Normy

NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NEN 1555

Čísla materiálu

Položka č. 01400.200.070
EAN 8715492408983
UBB 950351194374
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.