text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 931 Partially Threaded Metric Hexagon Head Bolt, Hot Dip Galvanised, Class 8.8 M10X180

Spezifikationen

Diameter M10
Length 180 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric

Maße

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 180
P 1.5
s 16

Normen

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Artikelnummern

Artikelnummer 01400.100.181
EAN 8715492408440
UBB 952351082633
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.